Tournevis coudé Gr.1 Inside-6 bord SW.5 / 64 L.50 mm

Réf.: 43560005
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43560005
EAN / GTIN 4018754029587
Réf. fabricant 43560005
Article hors catalogue L60010 820

Description

Description:

  • Avec embout hexagonal sur cliquet N° 415Vcc N.
  • Pour verrouiller la bille de maintien, la clé d'angle est équipée d'un arbre rond

Caractéristique(s):

  • Gr.: 1
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 5/64″
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 5 g