• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Bride de serrage coudée 43X400 mm

Réf.: 371800 43X400
Remise
403,30 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 43 mm
Longueur totale 400 mm
Hauteur H 120 mm
Hauteur H2 60 mm
Largeur 100 mm
Pour vis de serrage M36; M42
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 43X400
EAN / GTIN 4020772071158
Réf. fabricant 71159

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.
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
    Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier