Pièce intermédiaire CLM, M6 − M20, Longueur: 50mm

Réf.: 338142 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 50 mm
Pour capacité M6 − M20
⌀ ext. D 35 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Réf. fabricant 338142 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour l’extension des rallonges de base pour endroits difficiles d’accès.

Adapté(s) pour:

Rallonges de base MLA, 338130.
Mandrins à changement rapide ER25.

Téléchargements et documents

Produits adaptés