Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2169-86
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-86
EAN / GTIN 4000896100323
Réf. fabricant 2169-86

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile Purflux
  • Ouverture de clé Profil à rainures de 86 mm (9 rainures)
  • Pour p. ex. ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat à moteur TDi ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 à moteur TDi 85 KW/115 ch ∙ FIAT Bravo et Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 avec 1,4 – 1,7 et 1,8 l ∙ Mégane 1,4 et 2,0 l ∙ Rapid mit 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane et Espace 3 avec 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    pour filtres à carburant
    p. ex. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ classe A (type 168) ∙ classe C (type 202) ∙ classe E (type 210)
  • Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
    6 pans extérieurs Hexagone avec alésage 24 mm
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à rainures
  • Diamètre: 97 mm
  • Poids net (kg): 0.24 kg