Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel

Artikelnummer: 2169-86
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-86
EAN/GTIN 4000896100323
Nummer fabrikant 2169-86

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van Purflux-oliefilters
  • Sleutelwijdte 86 mm ribbelprofiel (9 ribbels)
  • Voor bijv. ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat met TDi motor ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 met TDi motor 85 KW/115 PS ∙ FIAT Bravo en Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 met 1,4 – 1,7 en 1,8 l ∙ Mégane 1,4 en 2,0 l ∙ Rapid met 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane en Espace 3 met 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    voor brandstoffilter
    bijv. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ A-klasse (type 168) ∙ C-klasse (type 202) ∙ E-klasse (type 210)
  • Binnenvierkant 12,5 = 12″, resp.
    buitenzeskant Zeskant met boring 24 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Diameter: 97 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.24 kg