Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol.: 2169-86
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2169-86
EAN / GTIN 4000896100323
Număr producător 2169-86
L-Număr L60140 3705
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei Purflux
  • Lățime cheie 86 mm profil caneluri (9 caneluri)
  • De ex. pentru ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat cu motor TDi ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 cu motor TDi 85 KW/115 CP ∙ FIAT Bravo și Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 cu 1,4 – 1,7 și 1,8 l ∙ Mégane 1,4 și 2,0 l ∙ Rapid cu 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane și Espace 3 cu 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    pentru filtre de carburant
    de ex. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ clasa A (tip 168) ∙ clasa C (tip 202) ∙ clasa E (tip 210)
  • Pătrat interior 12,5 = 12″, resp.
    hexagon exterior Cheie hexagonală cu gaură 24 mm
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil cu caneluri
  • Diametru: 97 mm
  • Greutate netă (kg): 0.24 kg