Nuances de tournage GARANT HB 7020-1 & HB 7020
Acérées au maximum pour des performances maximales
Les nouvelles nuances de tournage Garant HB 7010-1 et HB7020 s'inspirent d'un exemple parfait issu de la nature : la dent de requin.
Inspirées des propriétés de la dent de requin, les nouvelles nuances de tournage GARANT HB 7010-1 et HB7020 convainquent lors de tests comparatifs dans le domaine de l'usinage de l'acier.
Le système de revêtement multicouche des plaquettes GARANT permet d'atteindre des valeurs de coupe et une fiabilité maximale grâce à un substrat en carbure à gradient spécifique et novateur, comme la dent de requin : dure à l'extérieur et élastique à l'intérieur.
Propriétés parfaites
L'évolution des structures de la dent de requin offre des parallèles pour le développement de nuances de coupe, notamment avec les nuances de tournage GARANT HB 7010-1 et HB 7020 qui offrent une résistance à l'usure maximale.
1. Nanocristaux orientés
- Dureté maximale du revêtement Ti(CN) grâce à la granulométrie nanométrique.
- Ténacité supérieure grâce à la structure cristalline orientée.
2. Combinaison optimale entre dureté et ténacité
Deux composants font de nos nuances de tournage un excellent choix dans l'usinage de l'acier :
- Système de revêtement CVD extérieur résistant à la chaleur et à l'usure en Al2O3 et Ti(CN) avec des valeurs de dureté maximales.
- Les valeurs de ténacité maximales du substrat en carbure intérieur empêchent l'écaillage et les ruptures fragiles.
3. Matériau à gradient robuste
- La part de TiN dans le substrat n'est pas uniformément répartie comme jusqu'à présent, mais graduelle.
- Part accrue de TiN dans la zone supérieure du substrat en carbure pour une adhérence optimale entre le substrat et le revêtement.
- Aucun cisaillement du revêtement grâce au coefficient de dilatation thermique adapté du substrat (revêtement TiN par rapport à la part de TiN dans le substrat).
4. Surface extrêmement lisse
- Etat de surface optimisé de la couche de revêtement Al2O3.
- Frottement minimal entre la pièce et la matière de coupe.
- Abrasion réduite et faible dégagement de chaleur grâce au glissement du copeau sur la surface de la plaquette.
Les géométries
Brise de copeaux optimal sur l'ensemble de la plage ISO P : les nuances HB 7010-1 et HB7020 sont disponibles en 4 géométries différentes, spécialement conçues. Chaque application de tournage d'aciers est couvertes !
1. SS - Finition:
- Excellent contrôle des copeaux à des profondeurs de coupe faibles.
- Evacuation des copeaux douce grâce à l'arête de coupe de forme dynamique.
2. SS - Semi-finition:
- La géométrie SM est le meilleur compromis entre résistance à la rupture et acuité.
3. SG - Ebauche:
- Premier choix pour les coupes interrompues et les pièces avec une surface durcie.
4. SR - Grosse ébauche:
- Pour des coupes interrompues extrêmes et des profondeurs de coupe élevées.
- Brise-copeaux pour plaquettes une face.
Produits et autres informations
Vous trouverez ici tous les articles GARANT HB 7020.
Retrouvez toutes les informations sur nos plaquettes GARANT HB 7010-1 et HB 7020, en consultant notre brochure détaillée.