• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Flexible d'aspiration Ø 35 mm, L 4,0 m, R 58/25/35/45mm, antistatique

Réf.: 631370000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631370000
EAN / GTIN 4007430243072
Réf. fabricant 631370000
Article hors catalogue L01760 209

Description

Description:

  • Augmentation flexible et facile de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un second flexible sans pièce de réduction supplémentaire
  • Pour fixation à baïonnette et articulation rotative
  • Équipement standard pour ASR 50 M SC

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Antistatique : 1
  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Longueur du tuyau : 4 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm Ø du tuyau, intérieur : 38 mm