Jeu de tournevis électroniques ∙ Profil Phillips PH, Profil à fente ∙ 205 mm x 125 mm x 20 mm

Réf.: 805/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 805/7
EAN / GTIN 4000896032655
Réf. fabricant 805/7
Article hors catalogue L60140 867

Description

Description:

  • pour profil à fente 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
    pour profil Phillips (PH) PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Coffret plastique
  • Manche bimatière
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 ∙ PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Dimensions / longueur : 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Poids net (kg): 0.28 kg
  • Nombre d'outils : 7

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier