Thermomètres et hygromètres infrarouges 835T1

Réf.: 474022 835T1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 286,00 € /pcs.
  • 232,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Plage de mesure -30 °C - 600 °C
Résolution infrarouge 0,1 °C
Erreur admissible (-30,0 à -20,1 °C) ±2,5 °C
Erreur admissible (-20,0 à -0,1 °C) ±1,5 °C
Erreur admissible (0,0 à 99,9 °C) ±1,0 °C
Erreur admissible plage de mesure restante ±1 % val. mes.
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de piles incluses 3
Nombre de points laser 4
Facteur émissif réglable 0,1 - 1
Optique 50 : 1
Longueur 193 mm
Largeur 166 mm
Hauteur 63 mm
Poids 514 g
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Réf. fabricant 0560 8351

Description

Exécution:

Thermomètre infrarouge rapide et précis avec navigation dans le menu intuitif et aisé au moyen d'icônes et d'un joystick. L’optique 50:1- permet de réaliser des mesures sûres, même à grande distance. Le laser 4 points indique la plage de mesure exacte et évite les mesures erronées.
  • Facteur émissif adaptable automatiquement en association avec la sonde de surface 474120 réf. OF.
  • Mesure en ligne en association avec le logiciel disponible gratuitement.
  • Mémoire de 200 valeurs mesurées et de 20 facteurs émissifs.
  • Eclairage de l’affichage commutable.
  • Alarme optique et acoustique en cas de dépassement des valeurs limites.

Utilisation:

Sécurité et précision optimales pour la mesure de la température à distance moyenne.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6 et certificat de contrôle.

Accessoire(s):

Sondes de mesure 474120 réf. OF. Logiciel EasyClimate téléchargeable gratuitement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange