Testeur de dureté Leeb HK-D, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HK-D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Duromètre, Leeb

Numéros d’identification et classifications

Référence article HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Réf. fabricant HK-D
Article hors catalogue L40250 2256

Description

Description:

  • Mesure tous les épreuves métalliques ((> 3 kg, épaisseur (> 8 mm)
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Fonction mini statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la direction de mesure, la date et l‘heure
  • Conversion des unités automatique: Le résultat de la mesure est automatiquement converti dans les unités de dureté mentionnées
  • Écran matriciel: Affichage multifonction rétroéclairé de toutes les fonctions importantes du premier coup d‘oeil
  • Mémoire interne des données pour 600 groupes de mesure max, avec jusqu‘à 32 valeurs individuelles par groupe, à partir desquelles la valeur moyenne du groupe est formée
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Capteur de rebond externe en série (type D)
  • Boîtier métal robuste
  • Mobilité: Le SAUTER HK-D. offre un maximum de mobilité et de flexibilité dans l‘utilisation par rapport en regard des table fixe et aux mesureurs de dureté avec capteurs internes
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique

Caractéristique(s):

  • Fonctionnement avec piles possible, 2×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 200 h
  • Le plus petit rayon de courbure de l‘objet d‘essai (concave/convexe): 50 mm (avec anneau de stabilisation: 10 mm)
  • Poids net 0,45 kg
  • Dimensions totales L×P×H 132×82×31 mm
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C
  • Poids le plus faible de l’échantillon sur un support massif: 3 kg
  • Épaisseur du matériau la plus fine mesurable: 3 mm
  • Précision: ± 1% à 800 HLD

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires