Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 0, Nombre de cales étalons: 8

Réf.: 480200 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 272,00 € /pcs.
  • 163,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Dureté 65 HRC - 67 HRC
Matériau Acier spécial stabilisé
Nombre de cales étalons 8
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Réf. fabricant 516-115-10

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, soigneusement sélectionné. Grande durée de vie, dureté contrôlée (HV 800). Soigneusement rodée à la main. Arêtes légèrement brisées. Y compris certificat de contrôle fabricant avec traçabilité aux étalons nationaux : Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.
Classe de tolérance 0: correspond à l’étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d’appareils de mesure à très grande précision.
Jeu avec grandes longueurs, 25 – 200 mm par pas de 25 mm.

Contenu:

Progression 25,0: 8 pièces 25 − 200 mm