Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 0 8

Codice art.: 480200 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 350.00 /pz.
  • CHF 250.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 0
Durezza 65 HRC - 67 HRC
Materiale acciaio speciale invecchiato
Numero di blocchetti di riscontro 8
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Codice del produttore 516-115-10

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all’usura grazie alla durezza controllata (HV 800). Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali: ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.
Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione.
Set con dimensioni lunghe, 25 − 200 mm con graduazione da 25 mm.

Contenuto:

Progressione 25,0: 8 pz. 25 − 200 mm