• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip et tête de frappe 5,5 mm

Réf.: 660201 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Largeur embout (b) 5,5 mm
Désignation de la lame 3
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 180 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement TOURNEVIS CRUCIFORME
Lame continue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Réf. fabricant 8102.D 3-80

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Amortissement optimal des chocs de la main qui guide l’outil. Conicité du manche avec col pour une prise en main sûre. Lame continue avec tête de frappe en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.
Avec section 6 pans pour prise de clé.