Support à billes oscillantes réglable lisse, filetage extérieur M8

Réf.: 370065 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Ouverture de clé 13 mm
⌀ ext. D1 5,8 mm
Longueur 1 11,6 mm
Longueur de col L2 25 mm
Charge admissible maximale (statique) 8 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370065 M8
EAN / GTIN 2050001961907
Réf. fabricant K0287.108

Description

Exécution:

Bille en acier pour roulements à billes.
  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.