Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 12 mm M6X70

Réf.: 301381 M6X70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M6
Queue ⌀ d 12 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 9,8 mm
⌀ alésage D1 6,5 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Long. utile L1 20 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.