• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Meuleuse d'angle GWS 30-230PB

Réf.: 077153 30-230PB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 30-230 PB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 2 800 W
Vitesse de rotation max. 6 500 min-1
Raccord fileté M14
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 59 mm
Poids 5,9 kg
Longueur 524 mm
Largeur 334 mm
Hauteur 139 mm
Longueur câble 4 m
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Particularité Systèmes de freinage; Interrupteur PROtection
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Réf. fabricant 06018G1100

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:
  • Puissant moteur avec régulation électronique constante, démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
  • Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée principale et supplémentaire Vibration Control, à l'arrêt KickBack et à la protection anti-redémarrage.
  • Poignée pivotante pour un meulage et un tronçonnage optimum.
  • Ecrou à serrage rapide SDS et blocage de broche.

Avantage(s):

Réduction des temps d’arrêt dus à la maintenance
  • grâce à son design compact et à son moteur sans charbons de 2800 W.

Protection et confort élevés
  • Frein.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Démarrage progressif.
  • Capot de protection réglable sans outil.
  • Poignée latérale anti-vibrations.
Affichage par LED:
Aide l’utilisateur à optimiser sa méthode de travail grâce à l’affichage par LED.

Câble électrique:
Longueurs de câble de 4 mètres pour plus de confort sur le chantier.

Vibration Cancelling Technology:
Le système Vibration Cancelling atteint les niveaux de vibrations les plus faibles de la gamme de produits et permet un travail sans fatigue.

Interrupteur Protection:
Arrêt immédiat de l’outil lorsque l’interrupteur est relâché.


Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.
Avec écrou à serrage rapide SDS.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires