Coin double de serrage, Filetage M: M4

Réf.: 370010 M4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,44 € / Unité
  • De 8 Unité
    16,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M4
Longueur L 15,9 mm
Largeur B 12,3 mm
Hauteur H 14,5 mm
B1 10,4 mm
H1 12,7 mm
B2 12,7 mm
Hauteur H2 5,6 mm
Tirage maximal 13,2 mm
Pour six pans creux 3 mm
Couple de serrage maximal 3,4 Nm
Force serrage 2,2 kN
Type de produit Coin de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Réf. fabricant 80500

Description

Exécution:

  • Profil aluminium avec coin acier et vis.
  • Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.