{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 248 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 5 min | |
Utilisable après | 6 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; étanche; ne goutte pas; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Tous les raccords filetés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M50 | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 17 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | Bleu | |
Contenance | 19 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 48 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083300 248_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007076 | |
Réf. fabricant | 1714961 |