Testeur de tension et contrôleur de continuité, Type: T90

Réf.: 473090 T90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 62,80 € /pcs.
  • 181,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 690 V
Affichage LED
Indice de protection IP IP 54
Contrôle de polarité oui
Contrôle de continuité optique / acoustique
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR oui
Fonction lampe de poche oui
Mesure de la fréquence 40 Hz - 400 Hz
Catégorie de surtension CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473090 T90
EAN / GTIN 095969599672

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaire pour prises, utilisation à une main ergonomique. Affichage de valeur mesurée avec rétroéclairage. Indicateur de pile - si la pile est déchargée, la tension mesurée continue à être affichée. Pointes de contact facilement interchangeables, avec indicateur d'usure.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

HSE GS 38 (pointes de mesure); CEI EN 61243-3.