Paire de gants HyFlex® 11-724, Taille des gants: 7

Réf.: 094488 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    9,38 € / Paire
  • De 12 Paire
    7,82 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
Propriété des gants Hypoallergénique
Tricot technologique 13G
EN 388 4342B
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU
Matière PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur gris / blanc
Taille des gants 7
Poids 24,3 g
Longueur 208 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094488 7
EAN / GTIN 10076490052857
Réf. fabricant 11-724/7

Description

Exécution:

HyFlex® 11-724. Gants de protection contre les coupures respirants à nouvelle technologie de fil INTERCEPT™ pour un confort élevé et une bonne dextérité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.