Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 4

Réf.: 949014 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 850 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 520 mm
Hauteur utile par compartiment 780 mm
Larg. utile par compart. 342 mm
Prof. utile par compart. 472 mm
Nombre de compartiments 4
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Pieds en aluminium
Toit incliné non
Paroi arrière avec fente d'aération oui
Porte avec fente d'aération non
Teinte spéciale possible oui
Plaque d'identité oui
Poids 68 kg
Exécution serrure Serrure à cylindre
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949014 4
EAN / GTIN 4062406073077
Réf. fabricant 949014 4

Description

Exécution:

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.
Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.