Visseuse spéciale sans fil, Type: C12RAD

Réf.: 070225 C12RAD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant C12RAD-202B
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 12 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 800 min-1
Porte-outils ⌀ 1,0 − 10 mm
Forme Perceuse visseuse d’angle
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 25 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Acier
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Réf. fabricant 4933441215

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet
  • Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
Perceuse-visseuse d'angle compacte légère et maniable pour endroits difficiles d'accès, très compacte − approche d'angle seulement 95 mm. Réglage électronique du couple sur 10 niveaux avec niveau de perçage, mandrin à serrage rapide FIXTEC. Une LED rouge signale le couple atteint.

Avantage(s):

Très compacte, approche d’angle de seulement 95 mm.

Livraison:

Avec batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.