{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largeur de queue b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI |
Référence article | 319190 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955074 | |
Réf. fabricant | 319190 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils multiple VDI renversé, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
272,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
774,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
268,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Largeur de queue b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI | Porte-outils multiple VDI | Porte-outils multiple VDI |