{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 | |
Réf. fabricant | 304870 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, HSK-A 63, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
131,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
147,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
176,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
126,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
140,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
193,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Forme | A | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |