Taraud machine carbure monobloc, TiAlN, M: M3

Réf.: 132080 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 4,5 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132080 M3
EAN / GTIN 4045197071033
Réf. fabricant 132080 M3

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
3
Acier < 60 HRC
H
2
Acier < 65 HRC
H
1
Acier < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Graphite, PRFV, PRFC
N
18
Huile
 

Description

Exécution:

Exécution particulièrement rigide. Pour rendement optimal sous contraintes élevées.

Utilisation:

Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier