Fraise carbure monobloc HPC, TiSi, ⌀ f8 D: 3mm

Réf.: GG1014 3
Fixer le prix 5 Unité (19,42 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiSi
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Bague de couleur bleu
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1014 3
EAN / GTIN 4045197735560
Réf. fabricant GG1014 3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Revêtement TiSi spécial.
Comme 203014.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier