{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Microchem® | |
Sexe | Unisexe | |
Propriété | Utilisation approuvée dans les zones ATEX | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | vert | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique |
Référence article | 098366 L | |
EAN / GTIN | 5013756000144 | |
Réf. fabricant | GR40T-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Combinaison de protection type 3/4/5 AlphaTec® 4000, vert, Taille unisexe: L
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
66,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
769 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | vert | blanc / bleu |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques |
Norme | EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Taille unisexe | L | L |
Série | Microchem® | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique | Combinaison de protection chimique |
Sexe | Unisexe | Unisexe |