{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | UNIQUE | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 100% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | M | |
Type de produit | Vestes Loft |
Référence article | 091546 M | |
EAN / GTIN | 5711074358359 | |
Réf. fabricant | 15715-249-09 M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vestes Loft Erding, noir, Taille unisexe: M
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
97,50 €
42,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
59,40 €
28,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Taille unisexe | M | M |
Composition du tissu | 100% polyester | 100 % polyester |
Lavage | 40 °C couleurs | 30 °C linge délicat |
Série | UNIQUE | Workwear |
Type de produit | Vestes Loft | Vestes Loft |
Sexe | Unisexe | Unisexe |