{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S1PS | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Résistance à la pénétration | Textile | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Propriété | résistance au carburant | |
Pointure UE | 35 | |
Couleur | noir | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 092413 35 | |
EAN / GTIN | 8023796642171 | |
Réf. fabricant | 78450-003.W35 |