Paire de gants KX-07 PETROLEA, Taille des gants: 7

Réf.: 094317 7
Remise
8,35 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Fermeture auto-agrippante
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Fermeture auto-agrippante
EN 388 4121X
Matériau support Lycra®, polyamide
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
Tricot technologique 15G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094317 7
EAN / GTIN 6942542968186
Réf. fabricant KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Description

Exécution:

Avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait et une bonne tenue.
Gants oléofuges à double revêtement nitrile pour les environnements humides et huileux.
  • Revêtement nitrile intégral pour une protection fiable contre les huiles et les graisses.
  • Revêtement en mousse nitrile sur les paumes et les doigts pour une meilleure préhension dans les environnements humides et huileux.
  • Poignets tricotés élastiques.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier