Barre d’alésage Eco, droite, ⌀ DS: 25mm

Réf.: 273850 25
Remise
289,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Déport L3 15 mm
Longueur totale L 200 mm
Vis 279815 9
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494
Réf. fabricant 273850 25

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273886.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement en association avec les porte-outils du système GARANT eco 317900319886 et les porte-plaquettes GARANT eco 273880273891. Réduire les valeurs technologiques de 30% à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier