{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Précision | T2 | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Epaisseur de lame | 0,05-1,0 (0,05 crois.) mm | |
Nombre de lames | 20 | |
Longueur lame | 100 mm | |
Matériau | Laiton | |
Type de produit | Jauge d’épaisseur |
Référence article | 478210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207494 | |
Réf. fabricant | 478210 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jauge d’épaisseur, laiton, T2, Nombre de lames: 20
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
989 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
12 020 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 840 article(s) en stock
|
|
Longueur lame | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Epaisseur de lame | 0,05-1,0 (0,05 crois.) mm | 0,05-1,0 (0,05 crois.) mm | 0,05-1,0 (0,05 crois.) mm | 0,05 − 1,0 (0,05 haussier) mm |
Nombre de lames | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Matériau | Laiton | Acier | Acier | Acier |
Type de produit | Jauge d’épaisseur | Jauge d’épaisseur | Jauge d’épaisseur | Jauge d’épaisseur |
Tolérance | T3 | T3 | T3 | T3 |