Lime pilier d’affûtage, taille 3 (douce) plates, arêtes rondes, Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 518550 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme F
Section 20×4 mm
Longueur sans queue 200 mm
Norme DIN 7262
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Réf. fabricant 12132000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Qualité spéciale, taille simple, particulièrement adaptées pour l'aiguisage de lames de scie à bois en acier. Ces limes garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Taillées sur tous les côtés.
Avec bords ronds.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier