{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKPT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 7 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094787 7 | |
EAN / GTIN | 4062406369750 | |
Réf. fabricant | 094787 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de gants jetables, Taille des gants: 7
Sur demande
Disponibilité
1 369 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 348 article(s) en stock
|
|
Applications | Précision | Précision |
Epaisseur | 0,13 mm | 0,07 mm |
Taille des gants | 7 | 7 |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
EN 374 | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Type de gants | Gants jetables | Gants jetables |
Type de produit | Gants jetables | Gants jetables |