KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 227500 25/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15,7 mm
Auskraglänge L1 36 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 0,86 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,6 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 170408
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227500 25/2
EAN / GTIN 4960664396177
Herstellernummer THN03251

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
251,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
323,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
266,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Auskraglänge L1 36 mm 60 mm 32 mm
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
Schneiden-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb