{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
ganze Länge | 48 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
für Lochschneider-⌀ | 16 mm - 58 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 118550 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197233592 | |
Herstellernummer | 118550 6X48 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zentrierbohrer für Lochschneider Nr. 118500, ⌀×ganze Länge: 6X48mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
10,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
ganze Länge | 48 mm | 48 mm |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
für Lochschneider-⌀ | 16 mm - 58 mm | 16 mm - 70 mm |
Produktart | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer |