Gewebe-Schere, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 769540 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Länge Schneide 85 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769540 200
EAN / GTIN 4013434004762
Herstellernummer 732020-2

Beschreibung

Ausführung:

Gewebe-Schere mit Mikroverzahnung und ergonomischem 2K-Griff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl.

Verwendung:

Glasfaser, Aramide, u.v.m.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb