Audeklo žirklės, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 769540 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, sidabro spalvos Pilko aliuminio
Aprašyta dalis Griff; Klinge
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis specialios žirklės
Ašmenų forma ties.
Pjovimo briaunos ilgis 85 mm
Žirklių savybės nerūdijantis
Tinka stiprumui kevlaro pluoštas; medžiagos
Rankenos savybės 2K rankena
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 200 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769540 200
EAN / GTIN 4013434004762
Gamintojo numeris 732020-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Kretzer Scheren GmbH, Löhdorfer Strasse 171-173, 42699 Solingen, Germany, www.kretzer.de

Aprašymas

Modelis:

Audinio žirklės su mikro dantimis ir ergonomiška 2 komponentų rankena. Pjovimo briaunos iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Stiklo pluoštas, aramidas ir kt.