Weefselschaar 200 mm

Artikelnummer: 769540 200
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Lengte snijkant 85 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769540 200
EAN/GTIN 4013434004762
Nummer fabrikant 732020-2

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselschaar met microvertanding en ergonomische 2-componentengreep. Snijkanten van roestvrij edelstaal.

Toepassing:

Glasvezel, aramiden e.v.a.