Multitool „Craftman“ MT

Artikel-Nr.: WM0265 MT
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.561 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 140 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,08 kg
Material Metall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0265 MT
EAN / GTIN 2050002038547

Beschreibung

Ausführung:

Einhandmesser mit ergonomisch geformten Griffstück inkl. div. Zusatzfunktionen wie z.B. einer cm-Maßeinheit, mehrere Schraubendreher, Sechskant zur Heizungsentlüftung, Kartonöffner… Die Klinge (mit einer Länge von 5,5 cm und einer Stärke von ca. 2 mm) lässt sich mit nur einer Hand öffnen. Ungewolltes Einklappen der Klinge durch Frame-Lock-Arretierung. Artikel frei ab 18 Jahren gemäß waffenrechtlicher Informationen.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren