• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Multitool «Craftman» MT

Número de artículo: WM0265 MT
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.561 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 140 mm
Anchura 30 mm
Peso 0,08 kg
Material Metal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0265 MT
EAN / GTIN 2050002038547

Descripción

Ejecución:

Cúter monomanual con mango ergonómico, con diversas funciones adicionales, p. ej. una unidad de medida de cm, varios destornilladores, hexágono para la purga de radiadores, abridor de cajas. La cuchilla (con una longitud de 5,5 cm y un grosor de aprox. 2 mm) se puede abrir con una sola mano. El bloqueo Frame-Lock impide el cierre accidental de la hoja. Artículo de venta libre a partir de 18 años según la legislación sobre armamento.