• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Monitorhalterung, Form B, 5 Achsen, Aluminium

Artikel-Nr.: K1792.6341
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K1792.6341
EAN / GTIN 4059245597956
Herstellernummer K1792.6341
L-Nummer L31350 137578
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff.
  • Monitorhalter Aluminium.
  • Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
  • Montage-Flansch Aluminium.
  • Montage-Adapter Aluminium.
  • Schrauben Stahl.
Ausführung
  • Befestigungsplatte lackiert.
  • Monitorhalter lackiert.
  • Montage-Flansch lackiert.
  • Montage-Adapter lackiert.
  • Schrauben verzinkt.
Hinweis
  • An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard.
Anwendung
  • Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden.
Monitorhalterungen 4 Achsen
  • 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
  • 1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
  • 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
  • 1x Montage-Adapter.
  • 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 3.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Monitorhalterungen 5 Achsen
  • 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
  • 1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
  • 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
  • 1x Montage-Adapter.
  • 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 3.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 4.

Merkmal:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 114 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Monitorhalterung
  • RoHS: true
  • Form: B
  • L 1: 560 mm
  • Form-Typ: 5 Achsen
  • H 3: 40 mm
  • B 1: 100 mm
  • B 2: 94 mm
  • D=Durchmesser: 5,3
  • B 3: 70 mm
  • D 1=Durchmesser: 13.8
  • D 2=Durchmesser: 9 mm
  • FT=Tragfähigkeit kg: 2-10