Monitorbeugel, Vorm B, 5 assen, Aluminium

Artikelnummer: K1792.6341
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1792.6341
EAN/GTIN 4059245597956
Nummer fabrikant K1792.6341
L-nummer L31350 137578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal/kunststof montageplaat.
  • monitorhouder aluminium.
  • Kunststof lagerringen en moffen.
  • Montageflens aluminium.
  • Assemblage adapter aluminium.
  • Schroeven staal.
uitvoering
  • Montageplaat gelakt.
  • monitorhouder schilderde.
  • Montageflens gelakt.
  • Montage adapter geschilderd.
  • Verzinkte schroeven.
Opmerking
  • Monitoren met een gewicht tot 10 kg kunnen aan de monitorbeugels worden bevestigd en kunnen indien nodig zonder installatiewerkzaamheden worden verwijderd. Bovendien kan de arm van de monitorsteunen zowel in hoogte als in kijkhoek worden versteld. Het bijgevoegde scherm kan 90° worden gedraaid. De montageplaten van de monitorsteunen zijn compatibel met de VESA 75/100-norm.
Toepassing
  • Met behulp van de zeskantsleutel kan de veerkracht, die moet worden uitgeoefend om de verschillende assen af te stellen, min of meer worden afgesteld.
Monitorsteunen 4 assen
  • 1x montageplaat VESA, inclusief 4 schroeven M4x12, kruisgleuf.
  • 1x monitorhouder, 4 assen, inclusief kabelgeleider voor afdekking.
  • 1x montageschroeven DIN 6912, M8x25.
  • 1x montage van adapter.
  • 2x montageschroeven DIN 6912, M8x16.
  • 1x zeskantsleutel, SW 3.
  • 1x zeskantsleutel, SW 4.
Monitorsteunen 5 assen
  • 1x montageplaat VESA, inclusief 4 schroeven M4x12, kruisgleuf.
  • 1x monitorhouder, 5 assen, inclusief kabelgeleider voor afdekking.
  • 1x montageschroeven DIN 6912, M8x25.
  • 1x montage van adapter.
  • 2x montageschroeven DIN 6912, M8x16.
  • 1x zeskantsleutel, SW 3.
  • 1x zeskantsleutel, SW 4.

Kenmerk:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 114 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: monitorbeugel
  • RoHS: ja
  • Vorm: B
  • L 1: 560 mm
  • Type vorm: 5 assen
  • H 3: 40 mm
  • B 1: 100 mm
  • B 2: 94 mm
  • D = diameter: 5,3
  • B 3: 70 mm
  • D 1=diameter: 13,8
  • D 2=diameter: 9 mm
  • FT=draagvermogen kg: 2-10

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen