5-Achs-Aufbauspannmodul, Form B, UNILOCK, oxidiert, Gr. 50mm, mit Verdrehsicherung, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1119.0501
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K1119.0501
EAN / GTIN 4059245245147
Herstellernummer K1119.0501
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper oxidiert.
  • Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1119.0501
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen.
  • Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
  • Zusätzlich kann das Aufbauspannmodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich
  • - Haltekraft (M8) 15.000 kN
  • - Haltekraft (M10) 25.000 kN
  • Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
  • Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.

Merkmal:

  • Größe: Systemgröße 50mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: 5-Achs-Aufbauspannmodul
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: oxidiert
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Form: B
  • Form-Typ: mit Verdrehsicherung
  • SW: 4
  • D=Durchmesser: 50
  • Anzieh- drehmoment max.: 10 Nm
  • Einzugskraft: 10 kN