5-assige opbouwklemmenmodule, Vorm B, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 50mm, met verdraaibeveiliging, Temperstaal

Artikelnummer: K1119.0501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1119.0501
EAN/GTIN 4059245245147
Nummer fabrikant K1119.0501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • Klem de bout van het huis vast.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1119.0501
Opmerking
  • De UNILOCK opbouwklemmodules met 5 assen worden gebruikt om de basismodules en oppervlakte-uitbreidingen te vergroten.
  • Afhankelijk van de klemsituatie kan de optimale klemhoogte worden bereikt met de combinatie van de basismodule en de montagemodule.
  • Bovendien kan de opbouwklemmodule van systeemgrootte 50 worden gecombineerd met systeemgrootte 80.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de UNILOCK-klembouten in combinatie met de M8,M10-bevestigingsbouten
  • - Houdkracht (M8) 15.000 kN.
  • - Houdkracht (M10) 25.000 kN.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.

Kenmerk:

  • Grootte: Systeemgrootte 50 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige opbouwklemmenmodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: B
  • Type vorm: met verdraaibeveiliging
  • SW: 4
  • D = diameter: 50
  • Aantrek-draaimoment max.: 10 Nm
  • Voedingskracht: 10 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen