Cut F21 Nitril-Wolfram-Handschuh A9 Schwarz L

Artikel-Nr.: A680K8RL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer A680K8RL
EAN / GTIN 5036108436002
Herstellernummer A680K8RL
L-Nummer L01840 116645
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der A680 Cut F21 Nitril Tungsten A9 Handschuh vereint hohe Schnittfestigkeit, Flexibilität und Strapazierfähigkeit in einem dünnen, leichten Design
  • Sein 21-Gauge-Futter und der doppelte Wolframkern bieten Präzision und Schutz und erreichen höchste Schnittfestigkeitswerte nach EN388 und ANSI
  • Eine Mikroschaum-Nitrilbeschichtung verbessert Griffigkeit und Feingefühl und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Arbeiten
  • Der A680 ist latexfrei, Touchscreen-kompatibel und silikonfrei und somit ideal für sensible Umgebungen
  • Dermatologisch getestet, bietet er komfortablen, hypoallergenen Schutz für anspruchsvolle Aufgaben

Merkmal:

  • Tri-Core-Wolframgarn bietet unübertroffene Schnittfestigkeit
  • Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren
  • Dermatologisch geprüft
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • ANSI Schnittschutz Klasse A9
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung