Rukavice Cut F21 z nitrilu a wolframu A9 černé L

Artiklové číslo: A680K8RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A680K8RL
EAN / GTIN 5036108436002
Číslo výrobce A680K8RL
L-číslo L01840 116645
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice A680 Cut F21 Nitril Tungsten A9 kombinují vysokou odolnost proti proříznutí, flexibilitu a odolnost v tenkém, lehkém provedení.
  • Jeho 21-gauge podšívka a dvojitý wolframový jádro poskytují přesnost a ochranu a dosahují nejvyšších hodnot odolnosti proti proříznutí podle norem EN388 a ANSI.
  • Mikropěnový nitrilový povlak zlepšuje přilnavost a citlivost, a je proto ideální pro náročné práce.
  • A680 neobsahuje latex, je kompatibilní s dotykovými displeji a neobsahuje silikon, takže je ideální pro citlivá prezavéředí.
  • Dermatologicky testovaný, poskytuje pohodlnou hypoalergenní ochranu pro náročné úkoly.

Charakteristika:

  • Trojjádrová wolframová příze nabízí bezkonkurenční odolnost proti proříznutí
  • Vysoce ochranná podšívka odolná proti proříznutí pro větší bezpečnost proti riziku pořezání
  • Dermatologicky testováno
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • 21 Gauge Liner je tenká, lehká a pevná tkanina, která se vyrábí moderním pletacím postupem.
  • Nitrilový mikro pěnový povlak je ideální pro práce, které vyžadují velmi vysokou obratnost prstů.
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Ochrana proti proříznutí ANSI třída A9
  • Odolnost proti oděru podle normy ANSI stupeň 3
  • Nový model
  • Certifikace CE
  • Produktové visačky jako podpora prezentace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku