{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 25 mm | |
Höhe | 740 mm | |
Länge | 2.000 mm | |
Tiefe | 1.050 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
Material Arbeitsplatte | Flachpressplatte kunstharzbeschichtet | |
Belag Arbeitsplatte | Melamin | |
Oberfläche Arbeitsplatte | Buche-Dekor | |
Plattenform | oval | |
Gewicht | 55 kg | |
Produktart | Bürotisch |
Artikelnummer | 974200 2000 | |
Herstellernummer | 974200 2000 |