• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HSS-Ideal-Schere 260 mm, rechts

Artikel-Nr.: 974-HSL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 974-HSL
EAN / GTIN 4027474710279
Herstellernummer 974-HSL
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ideal-Schere wird für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte bei schwer zu trennenden Blechen eingesetzt. Die Schenkel der Schere sind aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit einem abrutschsicherem 2-Komponenten-Überzug versehen. Der Scherenkopf ist TiN-beschichtet und sorgt damit für eine noch höhere Standzeit. Die eingesetzten Schneiden sind aus Schnellarbeiterstahl, wodurch die Schnittgeschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht wird. Die eingebaute Öffnungsfeder garantiert eine einfache Handhabung und Bedienung. Dank optimierter Bauweise und Geometrie der Schere können auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Ergonomischer Griff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Handwerk, Industrie, Stahlbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Material Griff: PVC
  • Länge der Schneide [mm]: 37 mm
  • Länge der Schneide [inch]: 1 7/16
  • Blechstärke max. (Edelstahl) [mm]: 1,2 mm
  • Blechstärke max. (Stahl) [mm]: 1,8 mm
  • Schneidrichtung: rechts
  • Länge des Griffs [mm]: 130 mm
  • Länge des Griffs [inch]: 5 1/8